Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Portable ErgoNotebook Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4646206
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     56302
EAN/GTIN:
     8014437001099
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Exponent Portable ErgoNotebook Stand - Notebook-Ständer - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
360 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe, Gummifüße, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,08*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,71*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,71*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.