Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Basic Series PDU20BHVIEC12R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4640209
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU20BHVIEC12R
EAN/GTIN:
     4712364144387
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU20BHVIEC12R liefert eine Stromversorgung von einer USV-Anlage, eines Generators oder anderen Netzquelle um mehrere angeschlossene Geräte in Rechenzentrumsumgebungen zu versorgen. Das Produkt ist mit einem robusten, industrietauglichen Metallgehäuse und einem langen Eingangskabel ausgestattet und unterstützt die Installation in anspruchsvollen Umgebungen oder auch dort wo nur weit entfernte Stromquellen zur Verfügung stehen.
CyberPower Basic Series PDU20BHVIEC12R - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - AC 200/230 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 12 (power IEC 60320 C13) - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Robust, Überlastungsschutz, vertikale Ausrichtung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CSA C22.2, RoHS, ETL, UL 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 200/230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 200 - 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
AC 200/230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
20 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53 cm
Transporttiefe
33 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.