Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4637645
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK72W6H
EAN/GTIN:
     0760557824251
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - ungepuffert - ECC - für HP Workstation Z420; Lenovo Flex System x222 Compute Node; ThinkServer TS140
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ESC500 G3, P9D WS, P9D-C/4L, P9D-E/4L, P9D-M, P9D-V, P9D-X ¦ Dell PowerVault NX3200 ¦ Dell Precision R7610, T3610, T5610 ¦ HP Workstation Z420 ¦ Intel Server Board S1200V3RPL, S1200v3RPM, S1200V3RPO, S1200V3RPS, S2600JFF ¦ Intel Server System R1208RPMSHOR, R2308GZ4GC, R2312SC2SHGR ¦ Lenovo Flex System x222 Compute Node 7916 ¦ Lenovo ThinkServer TS140 70A0, 70A1, 70A5 ¦ Lenovo ThinkServer TS440 70AL, 70AN, 70AQ ¦ SUPERMICRO H8QG7-LN4F, H8QGI-LN4F, X10SAE, X10SAT, X10SL7-F, X10SLA-F, X10SLH-F, X10SLL-F, X10SLL-S, X10SLL-SF, X10SLM-F, X9DAL-i, X9DB3-TPF, X9DBI-TPF, X9DRL-7F, X9DRL-EF, X9DRW-CF31 ¦ SUPERMICRO SuperServer 1018D-73MTF, 1027R-WC1RT, 2027R-AR24, 5018D-MF, 5018D-MTF, 5018D-MTLN4F, 5018D-MTRF, 5038D-I, 6017R-M7RF, 6017R-M7UF, 6017R-MTLF, 6037B-DE2R16L, 7047R-TXRF ¦ SUPERMICRO SuperStorage Server 2027B-DE2R24L, 2027R-AR24 ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 5037A-iL, 5038A-iL
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
512 x 72
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GLK72W6H
ab € 48,77*
Zubehör
Transcend
TS1GLK72W6HL
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.