Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4636034
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GCF1000
EAN/GTIN:
     0760557823964
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Um bei der Aufnahme von Bildern und Videos mit aktuellen digitalen Geräten eine hohe Qualität zu gewährleisten, unterstützt Transcends 1000x CompactFlash Speicherkarte die CompactFlash 6.0 Spezifikation. Diese bietet extrem hohe Geschwindigkeiten und ausreichend Speicherplatz. Zusätzlich verfügen die 1000x CF Karten der "Ultimate" Serie über die Video Performance Guarantee um professionelle Videoaufnahmen zu ermöglichen ohne dass einzelne Bildsequenzen verloren gehen.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 64 GB - 1000x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 - 5 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Video Performance Guarantee (VPG) ++, UDMA 7 Mode
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 120 MB/s
Geschwindigkeit
1000x
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF1000
ab € 128,12*
Zubehör
Transcend
TS32GCF1000
ab € 37,44*
Zubehör
Transcend
TS16GCF1000
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.