Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-518393
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML16GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     8435910367332
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 16gb
ddr3 ram
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 1.3), Vengeance-Niedrigprofil-Wärmeverteiler, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram cl9
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
34
pro Stück
€ 4,50*
ab € 71,33*
€ 84,08*
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,74*
€ 84,51*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 73,11*
€ 86,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,76*
€ 89,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,76*
€ 89,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 73,12*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 137,91*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 182,55*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 176,77*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 295,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 287,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 289,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 386,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 414,40*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 423,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 404,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 500,43*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 533,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 501,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.