Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A4x10 FLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4624230
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A4X10 FLX
EAN/GTIN:
     4716123314691
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Der NF-A4x10 FLX ist ein hochoptimierter leiser 40x10mm Lüfter in Premium-Qualität, der auf Noctuas AAO-Rahmensystem und avancierte aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels zurückgreift. Die Smooth Commutation Drive Technologie sowie das Referenzklasse-Lager SSO2 garantieren superbe Laufruhe und hervorragende Langzeitstabilität. Modulare Verkabelung, ein Low-Noise Adapter und das OmniJoin Adapter-Set machen den NF-A4x10 zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche.
Noctua NF-A4x10 FLX - Gehäuselüfter - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Spannungsversorgungsadapter 3-polig zu 2-polig, OmniJoin Adaptor Set
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
4500 U/min
Lüfterdurchmesser
40 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Geräuschpegel
17.9 dBA
Energieverbrauch
0.6 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
8.19 m³/h (4.82 cfm)
Luftdruck
1.78 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.