Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Professional Series PR1000ELCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4569315
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR1000ELCD
EAN/GTIN:
     4712364144196
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PR1000ELCD gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, Workstations, Server, NAS / Speichergeräte, Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte. Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung ( AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten. Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung. Das multifunktionale LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen. Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
CyberPower Professional Series PR1000ELCD - USV - Wechselstrom 230 V - 900 Watt - 1000 VA - 12 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
10000 Euro
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Technology
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Business Edition
Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
12 Ah
Laufzeit (bis zu)
4 min bei Volllast ¦ 14 min bei halbe Beladung
Ladezeit
8 Stunden
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
900 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Schutzschaltung
Trennschalter, elektronische Stromstärkenbegrenzung
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
22.1 cm
Gewicht
18.9 kg
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1000va
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CyberPower
PR3000ELCDSL
ab € 692,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.