Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4547010
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11S8K2/8
EAN/GTIN:
     7406172120684
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston ValueRAM - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.524,20*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 257,51*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 263,20*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 368,11*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 371,50*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 243,01*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 248,72*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 331,56*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 333,57*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 643,94*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 587,38*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 416,23*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 705,41*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 239,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.