Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4515382
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120050
EAN/GTIN:
     4260074975079
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI 1200 ist eine Line-Interactive USV, die hohe Leistung und eine zuverlässige und kostengünstige Notstromversorgung bietet. Die USV kann selbst ohne Anschluss an die Stromzufuhr gestartet werden. Zusätzlich bietet diese USV einen RJ11/RJ45-Überspannungsschutz und eine GreenPower-Funktion zur Energieeinsparung. Ausgestattet mit einem Spannungsstabilisator stellt diese USV immer eine saubere und stabile Leistung für die angeschlossenen Geräte bereit und eignet sich perfekt für die Anwendung zu Hause oder für kleine Firmenanwendungen.
PowerWalker VI 1200 - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 600 Watt - 1200 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Ohne Lüfter, hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Entladungsschutz
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
6 Stunden
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
2
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 170 - 280 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x power CEE 7/7 ¦ 2 x Strom IEC 60320
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Reaktionszeit der Pegelhaltung
4 ms
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Leistungskapazität
600 Watt / 1200 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.9 cm
Tiefe
36.5 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
8.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
45.2 cm
Transporthöhe
29.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.