Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker NB-eLoop B12-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4512139
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-PS
EAN/GTIN:
     4250051906455
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Noiseblocker Lüfter sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit optimiert und werden fortwährend weiterentwickelt. Diese Lüfter überzeugen durch exzellentes Produktdesign, innovative Technik und sorgfältige Herstellung.
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, schwingungsdämpfend, integrierte Kabelführung
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
TUV, UL 94 V-0
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400-1.500 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
21.2 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
98.6 m³/h (58 CFM)
Startspannung
6.2 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.