Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker NB-eLoop B12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4512134
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-1
EAN/GTIN:
     4250051906417
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Noiseblocker Lüfter sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit optimiert und werden fortwährend weiterentwickelt. Diese Lüfter überzeugen durch exzellentes Produktdesign, innovative Technik und sorgfältige Herstellung.
Noiseblocker NB-eLoop B12-1 - Gehäuselüfter - 120 mm - Grau, Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
123 g
Farbe
Grau, Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Verstärkter Kunststoff, Makrolon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest
Verpackung
Retail
MTBF
160,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, RoHS, UL 94 V-0, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Verpolungsschutz
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 U/min
Netzanschluss
3-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
NB-NanoSLI 2
Geräuschpegel
7.83 dBA
Energieverbrauch
0.33 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
57.3 m³/h (33,7 CFM)
Luftdruck
0.585 mm
Startspannung
5.4 V
Betriebsspannung
3.9 - 13.8 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.