Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4510937
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7116000
EAN/GTIN:
     4002903019925
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
xlyne Wave - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
16 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Linux 2.4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8.6 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.