Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X9SRL-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4510749
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X9SRL-F-B
EAN/GTIN:
     0672042106134
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X9SRL-F - Motherboard - ATX - LGA2011-Sockel - C602 Chipsatz - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon E5-1600 series, Xeon E5-2600 series
Chipsatz
Intel C602
Prozessorsockel
LGA2011-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
APM 1.2-Unterstützung, DMI 2.3-Unterstützung, IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel 82574L
Grafik
Grafik-Controller
Matrox G200eW
Dedizierter Videospeicher
16 MB DDR2 SDRAM
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Details
256 GB - registriert - ECC ¦ 64 GB - ungepuffert
Max. Größe
256 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 240-polig (1.5 V/ 1.35 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (8x-Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x8 ¦ 2 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 2.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID
Interne Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A ¦ 6 x USB 2.0 ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.785,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.064,75*
€ 20.307,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.978,06*
€ 20.203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.785,98*
€ 19.975,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.