Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Professional Rack Mount LCD Series PR1000ELCDRT1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4502842
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR1000ELCDRT1U
EAN/GTIN:
     4712364141393
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Professional Rackmount LCD Serie liefert fortschrittlichste Stromschutztechnik für sensible und kritische Serverumfeld, Telekommunikationsgeräte, VOIP und Internet Hardware. Diese Serie biete beides - eine saubere Sinuswelle und automatische Spannungsregulierung (AVR), die eine saubere und stabile Ausgangsspannung liefern und Ihre Système vor teueren Geschäftsunterbrechungen schützen. Die multifunktionelle LCD-Anzeige liefert wichtige Informationen über das System, wie: Laufzeit, angeschlossene Last, Temperatur und vieles mehr. Die mitgelieferte PowerPanel Business Edition Management Software überwacht den USV Status und kann für zwei seriell angeschlossene Server ein geregeltes aber unbeaufsichtigtes Herunterfahren durchführen. Die patentierten GreenPower USV Schaltkreise reduzieren die Energiekosten um bis zu 75% im Vergleich zu vergleichbaren herkömmlichen USV Systemen.
CyberPower Professional Rack Mount LCD Series PR1000ELCDRT1U - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 800 Watt - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus
Schutzklasse Ausrüstung
100000 Euro
Enthaltene Kabel
Kabel seriell ¦ EPO-Kabel ¦ 4 x Stromkabel ¦ USB-Kabel ¦ Telefonkabel
Zubehör im Lieferumfang
Rack - Montageösen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Business Edition
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
6 Stunden
Kapazität
9 Ah
Menge
4
Laufzeit (bis zu)
5 min bei Volllast ¦ 15 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
AC 150 - 300 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
800 Watt / 1000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
18 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups usb, ups, ups 1000va
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,51*
€ 519,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,13*
€ 517,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.