Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adjustable Rail Rack Kit Flush Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4500322
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B8S55AA
EAN/GTIN:
     4053162346802
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Das neue Rack-Einbaukit bietet flexible Einbauoptionen für die Workstation – das System kann in der Standardposition oder zur Platzeinsparung bündig mit der Vorderseite des Racks eingebaut werden.
HP Adjustable Rail Rack Kit Flush Mount - Rack-Schienen-Kit - für ProOne 400 G2; Workstation z600, Z600 85%, Z620, z800, Z800 85%, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
81 cm x 22.5 cm x 4.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProOne 400 G2 ¦ HP Workstation z600, Z600 85% Efficient Chassis, Z620, z800, Z800 85% Efficient Chassis, Z820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.