Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Fancy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4494863
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108062
EAN/GTIN:
     4047443166616
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus.
Hama FlashPen "Fancy" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7, Windows 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
2 cm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 6 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,24*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,90*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.