| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4488374 Herst.-Nr.: 91721 EAN/GTIN: 4043619917211 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Delock Produkt erweitern Sie Ihren Computer um einen Card Reader und einen USB Hub. Somit können Sie 60 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben sowie verschiedene USB Geräte wie MP3 Player, externe Gehäuse etc. anschließen. Der Card Reader kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed) zu erreichen. Zudem ist der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie den Card Reader auch an einen USB 2.0 oder USB 1.1 Port anschließen können. Delock USB 3.0 Card Reader All in 1 + 3 Port USB 3.0 Hub - Kartenleser - All-in-one (Multi-Format) - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kartenleser - extern - All-in-one | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte, SDHC UHS-I Memory Card | | Host-Schnittstelle | USB 3.0 | | Besonderheiten | Eingebauter USB-Hub | | Breite | 84 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 25 mm | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) | | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel | | Kennzeichnung | Plug and Play | Schnittstellen | Zusätzliche Ports | 1 x USB 3.0 | | Erforderliche Ports | 1 x 9-poliger USB Typ A | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |