Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 15.6" Laptop Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4483431
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     VNCI215
EAN/GTIN:
     0163120542451
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Diese Laptop-Tasche ist einfach genau das Richtige. Perfekte Größe, praktische Fächerunterteilung und ein schützendes Fach für Ihren Laptop So kommen Sie morgens an Ihren Schreibtisch oder ins Meeting und sind bestens vorbereitet.
Case Logic 15.6" Laptop Case - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
35.1 cm
Gewicht
0.57 kg
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Gepolstert, gepolsterte Griffe, abnehmbarer Schultergurt, Reißverschluss-Außentasche
Tragegurt
Schultertragriemen, weich gepolsterter Griff
Zusätzliche Fächer
Dokumente, persönliche Gegenstände
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.6 cm x 4.3 cm x 26.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.