Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4482506
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLK72V6H
EAN/GTIN:
     0760557822318
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Ein stabiler, zuverlässiger Betrieb ist ein kritisches Element für Server und Workstations. Transcends DDR3 ECC DIMM sind mit dem Error Correcting Code ausgestattet, der die Daten überwacht, die übertragen werden und korrigiert eventuell auftretende Fehler. Dies reduziert das Risiko von Rechenfehlern während komplexer Aufgaben und erhöht zur gleichen Zeit die Gesamtsystemstabilität. Diese Module sind mit einem On-Board Thermalsensor ausgestattet, mit dem das System die Temperaturen überwachen und die Speicherlast umverteilen kann - ein Vorgang, mit dem die Speicherzuverlässigkeit, -effizienz und Gesamtsystemstabilität erhöht werden können.
Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AC100-I32120, AP130 F2, AT110 F2-TM, AT310 F2-TM ¦ Acer Altos T110 F3 ¦ ASUS ESC700 G2, RS926-E7/RS8, TS700-E7/RS8 ¦ Dell PowerEdge R320, R420, R520, T110 II, T320 ¦ Dell PowerVault NX3200 ¦ Dell Precision R7610, T1650, T1700, T3600, T3600 Base, T3600 Essential, T3610, T5600, T5600 Advanced, T5600 Base, T5600 Essential, T5610, T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential ¦ Gigabyte GA-6PXSV3, GA-6PXSV4, GA-6UASL3, GA-6UASV3, GA-78LMT-USB3, GA-7PCSL, GA-7PESH1, GA-7PESH2, GA-7PESH3, GA-7PESL, GA-X79S-UP5-WIFI, GS-R12P8G (rev. 1.0) ¦ Gigabyte Rackmount Server GS-R12PE1 (rev. 1.0), GS-R22PE1 (rev. 1.0) ¦ HP Workstation Z420, Z620 ¦ HPE ProLiant ML10, ML10 Entry ¦ Intel Compute Module HNS2400LPQ, HNS2600JFF ¦ Intel Desktop Board DX58OG, DX58SO2 ¦ Intel Server Board S1200BTLRM, S1200BTSR, S1200KPR, S1600JP2, S1600JP4, S2400BB4, S2400GP2, S2400GP4, S2400LP, S2400LPQ, S2600CP2IOC, S2600CP4IOC ¦ Intel Server Compute Module HNS2400LP ¦ Intel Server System P4304BTLSFCNR, R1208BB4DC, R1208BB4GS9, R1208GZ4GS9, R1304GZ4GC10G, R1304GZ4GS9, R2312SC2SHGR ¦ Lenovo Flex System x222 Compute Node 7916 ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3250 M4 2583 ¦ Lenovo ThinkServer TS140 70A0, 70A1, 70A4, 70A5 ¦ Lenovo ThinkServer TS440 70AL, 70AM, 70AN, 70AQ ¦ Lenovo ThinkStation C30 1136, 1137 ¦ Lenovo ThinkStation D30 4352, 4353, 4354 ¦ Lenovo ThinkStation E30 7821 ¦ Lenovo ThinkStation E31 2551, 3688, 3690, 3691, 3695 ¦ Lenovo ThinkStation E32 30A0, 30A1, 30A2, 30A3 ¦ Lenovo ThinkStation S30 0567, 4351, 4352 ¦ SUPERMICRO H8QGI-LN4F, X10SAE, X10SAT, X10SL7-F, X10SLA-F, X10SLH-F, X10SLL-F, X10SLM-F, X9DAL-i, X9DRT-HF+, X9DRW-7TPF, X9DRW-7TPF+, X9SCAA, X9SCAA-L, X9SCD-F, X9SCM-iiF, X9SRD-F, X9SRL ¦ SUPERMICRO SuperServer 1018D-73MTF, 4047R-7JRFT, 5017C-URF, 5017R-iHDP, 5038D-I, 6017R-M7RF, 6017R-M7UF, 6017R-MTLF, 8017R-7FT+, 8047R-7JRFT, F517H6-FT, F627R3-F73 ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 5037A-iL, 5038A-iL, 7047GR-TRF-FC475
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
1024 X 72
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MLK72V6H
ab € 27,50*
Zubehör
Transcend
TS512MLK72V6N
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.