Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y3157 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 90Y3157 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4467648
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y3157
EAN/GTIN:
     7426700788766
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS23 7875; HS23E 8038; HX5 7873
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 90Y3157
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HS23E 8038 ¦ Lenovo BladeCenter HX5 7873
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.