Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Grandia GD04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4466572
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD04B-USB3.0
EAN/GTIN:
     4710713968783
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
SilverStone Grandia GD04 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Seite: 120 mm Lüfter x 3 / Einlass / 1200 U/min / 20 dBA / Unterstützung von 3 80-mm-Lüftern ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 / Auslass
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX, DTX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
32.3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
5.54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
5 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.