Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SDR-120 series SDR-120-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4443190
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-120-24
EAN/GTIN:
     4021087017978
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well SDR-120 series SDR-120-24 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 115/230 V - 120 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - DIN-Schienenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Wärmeschutz
Kennzeichnung
TUV, CISPR 22 Class B, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 50082-2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115/230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 88 - 264 / DC 124 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Leistungskapazität
120 Watt
Effizienz
91%
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
0.7 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,43*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,74*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,59*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.