Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Basic PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4442718
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7955.110
EAN/GTIN:
     4028177684911
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Basic PDU-Produkte von Rittal bieten eine zuverlässige Stromverteilung für Geräteracks und andere Anwendungen in Rechenzentren. Zu den benutzerfreundlichen Merkmalen gehört eine Kombination von Steckdosen zur einfachen Unterscheidung der einzelnen Stromkreise.
Rittal Basic PDU - Stromverteilungseinheit - Ausgangsanschlüsse: 28 - weltweit
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - extern
Lokalisierung
Weltweit
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Kennzeichnung
EN55022, UL 60950, EN 61000
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
24 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Höhe
111 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.