Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4442714
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5502.205
EAN/GTIN:
     4028177679320
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Rittal DK - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") - für TS IT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial
Stahl, verzinker Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Gewicht
520 g
Farbe
RAL 9005
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
5 Kabel-Shunting-Ringe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Rittal TS IT
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.