| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4440975 Herst.-Nr.: CML8GX3M1A1600C10 EAN/GTIN: 5705585171972 |
| |
|
| | |
| Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. CORSAIR Vengeance - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL10 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Latenzzeiten | CL10 (10-10-10-27) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Intel Extreme Memory Profiles (XMP 1.3), Vengeance-Niedrigprofil-Wärmeverteiler, ungepuffert | | Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |