Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann STEP BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4440729
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     336.604
EAN/GTIN:
     4016514020805
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Die STEP Steckdoseneinheit ist in erster Linie als einfache Elektrifizierungseinheit für den Büroarbeitsplatz ausgelegt. An STEP können permanent aufgestellte Geräte wie PC, Monitor, Drucker usw. angeschlossen werden. STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel für die Montage unter Tischplatten, in Kabelkanäle und Trennwände.
Bachmann STEP BASE - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang GST18i3 - Ausgangsanschlüsse: 4 - Deutschland
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Lokalisierung
Deutschland
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1 x Spannungsversorgung GST18i3
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Spannungsversorgung GST18i3
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.097
ab € 3,01*
Zubehör
Bachmann
940.096
ab € 4,56*
Zubehör
Bachmann
940.024
ab € 7,78*
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
375.529
ab € 0,65*
Zubehör
Bachmann
375.502
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.