Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Heavy Duty CPU Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4435680
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     43903
EAN/GTIN:
     8014437018813
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Exponent Heavy Duty CPU Holder - Halterung für Systemeinheit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
36.9 cm
Höhe
21.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Arretierbare Räder
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Weitere Suchbegriffe: exponent cpu halter, cpu halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,11*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 40,01*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,62*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.