Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4434122
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11K2/16
EAN/GTIN:
     7406172074840
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingstons Speicher entsprechen der Industrienorm und bieten eine hohe Leistung mit der legendären Zuverlässigkeit von Kingston. Kingston ValueRAM - für alle, die wissen, was sie wollen.
Kingston ValueRAM - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten
CL11
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Spannung
1.5 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.525,62*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 258,16*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 261,73*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 370,63*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 372,30*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 244,08*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 248,58*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 331,75*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 335,29*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 640,60*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 587,37*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 416,83*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 701,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.