Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F8 PWM CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4434065
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AFACO-080PC-GBA01
EAN/GTIN:
     8727670056312
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
arctic gehäuselüfter
gehäuselüfter
Entwickelt für den Dauereinsatz. Die Lüfter der F PWM CO Serie kühlen Ihr System 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, bei möglichst niedriger Geräuschentwicklung. Ein Doppelkugellager reduziert die Reibung und somit den Verschleiß, außerdem ist es weniger anfällig gegen Staub, so dass sich die Lebensdauer verfünffacht. Dazu kommt das eingebaute PST, welches das PWM-Signal der CPU an weitere Komponenten des Belüftungssystems weiterleitet, so können Sie die gesamte Gehäusebelüftung im Gleichschritt betreiben. Die F PWM CO Serie bietet ausgezeichnete Performance, bei optimalen Betriebstemperaturen, zu jeder Zeit.
ARCTIC F8 PWM CO - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
72 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit
700-2000 U/min
Luftstrom
52.7 m³/h (31 CFM)
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.