Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Grandia GD05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4433553
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD05B-USB3.0
EAN/GTIN:
     4710713968806
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Grandia GD05 brilliert mit dem anspruchsvollen proportionierten Äußeren und den herausragenden Wärmeableitungseigenschaften. Allerdings wurde die Front des GD05 flexibler gestaltet: durch seine Tiefe von 325 mm kann es nun deutlich vielseitiger, nicht nur für Heimkinoanwendungen, eingesetzt werden. Obwohl das GD05 durch seine überaus kompakte Ausführung problemlos für sämtliche Heimkinoanwendungen eingesetzt werden kann, kann es dennoch eine eindrucksvolle Anzahl von Standardkomponenten wie ein 5,25 Zoll-Laufwerk, zwei 3,5 Zoll-Festplatten, eine 2,5 Zoll-SSD, ein ATX-Standardnetzteil sowie zwei HighEnd-Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 280 mm aufnehmen. Die Kühlung erfolgt beim GD05 über drei mit Filtern versehene 120 mm-Lüfter mit positivem Luftdruck: so erreichen Sie eine maximale Kühlungsleistung bei geringerer Staubansammlung und geräuscharmem Betrieb. Zur einfacheren Installation bietet das Gehäuse genügend Raum für die Verkabelung, ohne dass spezielle Netzteile mit besonders kurzen Kabeln oder modulare Netzteile eingesetzt werden müssen. Durch ein spezielles Augenmerk auf die Installationsreihenfolge kann das GD05 von jedermann problemlos zu einem kompakten und überaus leistungsstarken PC-System aufgerüstet werden.
SilverStone Grandia GD05 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützung für Kensington-Schloss
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Seite: 120 mm Lüfter x 3 / Einlass / 1200 U/min / 20 dBA / Unterstützung von 3 80-mm-Lüftern ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 / Auslass
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX, DTX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
4.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
5 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.