Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4426631
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     661128-B21
EAN/GTIN:
     4948382841513
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2420 - 1.9 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 15 MB Cache-Speicher - LGA1356 Socket - für ProLiant DL380e Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2420
Taktfrequenz
1.9 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache-Speicher
15 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Thermal Design Power (TDP)
95 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
24
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.4 GHz
Geeignete Sockel
LGA1356 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
15 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ProLiant DL380e Gen8
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,62*
€ 1.118,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,87*
€ 1.112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,81*
€ 1.075,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,13*
€ 1.009,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.