| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4414407 Herst.-Nr.: SDCZ60-032G-B35 EAN/GTIN: 5425656576559 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Cruzer Glide USB Flash-Laufwerk können Sie Ihre wertvollen Fotos und Videos sowie sensible Arbeitsdateien speichern und schützen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen SecureAccess Software1 können Sie ausgewählte Dateien mit einem Passwort schützen und sichern,während der Rest des Laufwerks weiterhin zur freien Verfügung steht.Das kompakte Laufwerk ist mit einem roten Slider ausgestattet, mit dem man den USB-Anschluss einziehen kann.Alle SanDisk -Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk-Produkten vertrauen. SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Schwarz, Rot | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | AES-128 | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 60.2 mm | | Tiefe | 20.8 mm | | Höhe | 11.2 mm | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss | | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |