Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin (IDC 10) Pinheader Kabel 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4397526
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9M2P16
EAN/GTIN:
     0065030847735
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
StarTech.com 2 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin (IDC 10) Pinheader Kabel 40cm - Serielles Bedienfeld - DB-9 (M) zu 10 PIN IDC (W) - 40.64 cm - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles Bedienfeld
Farbe
Grau
Länge
40.64 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x 10 PIN IDC - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.