Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentFan XS-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4395497
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     ITR-XS-1
EAN/GTIN:
     4250051906035
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Die preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst!
Noiseblocker BlackSilentFan XS-1 - Gehäuselüfter - 50 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Makrolon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
NB-EKA Plus
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
3000 U/min
Lüfterdurchmesser
50 mm
Lüfterlager
NB-NanoSLI
Geräuschpegel
16.3 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
11.6 m³/h (6,8 CFM)
Startspannung
8 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 1cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.