| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4392565 Herst.-Nr.: WRMS2YR1N-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der APC Remote Monitoring Service (RMS) ist ein benutzerfreundlicher, webbasierter Dienst, der als zweites Auge für den Zustand der physischen Infrastruktur eines Unternehmens dient. Erfahrene RMS-Experten arbeiten rund um die Uhr, um eine 24-Stunden-Überwachung der physischen Infrastrukturgeräte zu gewährleisten. Durch den Einsatz kundenspezifischer und globaler Trendtechniken können die RMS-Experten Bedrohungen der physischen Infrastruktur proaktiv erkennen und vorhersehen, bevor sie auftreten. Sobald eine kritische Situation erkannt wird, benachrichtigt das RMS-Team das Unternehmen gemäß dessen Online-Profil und hilft ihm bei der Wiederherstellung. Die bequeme RMS-Webschnittstelle bietet dem Kunden eine dynamische Momentaufnahme des Zustands seines Systems in Echtzeit, während das flexible Profil einfach aufgerufen werden kann, um Änderungen innerhalb des Unternehmens zu berücksichtigen. APC Remote Monitoring Service - Technischer Support - Fernüberwachung (für Infrastruktur (1 Knoten)) - 2 Jahre - 24x7 - für Symmetra PX 10kW Scalable to 100kW Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Fernüberwachung | | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | | Abgedeckte Konfigurationen | Infrastruktur (1 Knoten) | Details | Service und Support | Technischer Support - Fernüberwachung - 2 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Technischer Support - telefonische Benachrichtigung - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Trendanalyse - 2 Jahre ¦ Technischer Support - vierteljährlicher Bericht - 2 Jahre ¦ Technischer Support - E-Mail-Benachrichtigung - 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | APC Symmetra PX 10kW Scalable to 100kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |