Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 3 m - geformt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4352129
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CU0040
EAN/GTIN:
     4052792001037
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 3...
USB 3.0 Anschlusskabel Typ-A auf Typ-A von LogiLink entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s.
LogiLink - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, 5 Gbps Datenrate
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
24/30
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0039
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CU0038
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.