Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4340343
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-300-S00
EAN/GTIN:
     5711045393358
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel stecker a 3 meter
Honeywell - USB-Kabel - USB - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1200G-2
ab € 56,34*
Zubehör
Honeywell
1202G-1USB-5
ab € 123,49*
Zubehör
Honeywell
1202G-2USB-5
ab € 101,25*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-6USB-R
ab € 61,07*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-R
ab € 153,96*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-2-R
ab € 88,56*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 34,63*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-1-R
ab € 68,37*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.