Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-UP-750-H4 Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4339899
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-750-H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Fach-Boden
Fachboden
Triton RAC-UP-750-H4 - Rack - Regal - RAL 7035 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
75 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
8 Kunststoffunterlegscheiben, 8 M6-Käfigmuttern, 4 M5-Schrauben, 8 M6-Schrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hochbelastbar, belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
150 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,38*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.