| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4339894 Herst.-Nr.: RAC-UP-X31-A1 EAN/GTIN: 8595105074015 |
| |
|
| | |
| Triton RAC-UP-X31-A1 - Rack - Regal - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 45 cm | | Farbe | RAL 7035 | | Produkttyp | Rack - Regal | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Packungsinhalt | 8 Kunststoffunterlegscheiben, 8 M6-Käfigmuttern, 8 M6-Schrauben | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Verschiebbar, belüftet | | Montagekit | Mitgeliefert | | Gewichtsbeschränkung | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rack zubehör triton, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienen 450mm |
| | |
| |