Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill TridentX Series - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4339816
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2400C10D-16GTX
EAN/GTIN:
     4997401153403
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill TridentX Series - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 2400 MHz / PC3-19200 - CL10 - 1.65 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Dualer Kanal, TridentX-Wärmeverteiler mit abnehmbarer oberer Lamelle, ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC3-19200)
Spannung
1.65 V
Modulhöhe (Zoll)
2.13
Latenzzeiten
CL10 (10-12-12-31)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr3 ram, ddr3 ram gskill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.