Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4337939
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49173
EAN/GTIN:
     5053086006515
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können. Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. Ist das Laufwerk nicht in Verwendung wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt. Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Verbatim Store 'n' Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
49174
ab € 3,65*
Ähnlich
Soennecken
183142200
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.