Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4337932
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49172
EAN/GTIN:
     5054533465602
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können. Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. Ist das Laufwerk nicht in Verwendung wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt. Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Verbatim Store 'n' Go V3 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.2 Gen 1 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Grau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.9 mm
Tiefe
19.8 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
183000600
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.