Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-K1572V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-K1572V USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
EXSYS EX-K1572V USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-4332701
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1572V
EAN/GTIN:
     4718359015724
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Exsys EX-K1572V - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,35* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.