Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4326767
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2Z47AA
EAN/GTIN:
     5054629036532
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
2 GB (Konfiguration 1x2 GB) DDR3 1600 MHz ECC Unbuffered DIMMs. Speicher von HP steigert die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer HP Workstation. Ein kosteneffizientes Speicher-Upgrade erhöht die Systemleistung, wenn zu wenig Speicher und die Seitenauslagerung auf die Festplatte die Anwendungsleistung beeinträchtigen.
HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für Workstation Z1, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP A2Z47AA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z220, Z230, Z420, Z620, Z820
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.