Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4323367
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5511.110
EAN/GTIN:
     8716065295535
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Rittal TS IT - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
200 cm
Höhe
120 cm
Gewicht
98.6 kg
Farbe
RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Schienen, Fronttür, Rücktür, Dach, 2 einstellbare 19"-Montageprofile, Kabelführungsleiste, Lüftermontagehalterung, PDU (Stromverteilungseinheit), Air baffle plate
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, cUL, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,56*
€ 2.105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,05*
€ 2.076,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,51*
€ 1.979,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,52*
€ 1.857,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,33*
€ 1.812,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7829150
ab € 21,33*
Zubehör
Rittal
7111900
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.