Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4323360
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5507.120
EAN/GTIN:
     8716065295627
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Rittal TS IT - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
107 kg
Farbe
RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Griff, Rücktür, Dach, 2 einstellbare 19"-Montageprofile, Glasfronttür
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, Kabeleingang, Schnellentriegelungsmechanismus, Aussparung für Lüfter, grundierbeschichtet
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, cUL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.237,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,03*
€ 1.670,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,96*
€ 1.648,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,33*
€ 1.571,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,53*
€ 1.523,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,40*
€ 1.472,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.