| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4299689 Herst.-Nr.: D30478 EAN/GTIN: 7332752003507 |
| |
|
| | |
| Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Die Kunststofffolie besteht aus feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine spiegelnde Fläche zu sehen ist. DICOTA - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - Halter/Klebepunkte - 31.75 cm wide (12,5" Diagonale) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.7 cm | | Höhe | 15.6 cm | | Gewicht | 20 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Produktmaterial | PET | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31.75 cm wide (12,5" Diagonale) | | Dicke | 0.38 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, Blaulicht-Schneiden, kompatibel mit Touchscreen | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 | | Installationstyp | Halter/Klebepunkte | | Kratzfest | Ja | | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 12,5" 16:9, bildschirmfilter notebook, bildschirmfilter |
| | |
| |