Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Common Slot - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 460 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4285789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656362-B21
EAN/GTIN:
     4948382827128
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server-netzteil hp
HPE Common Slot-Netzteile (CS) zeichnen sich durch ein einheitliches elektrisches und physisches Design aus, das die werkzeuglose Installation bei laufendem Betrieb in HPE Server- und Speicherlösungen ermöglicht. CS-Netzteile sind in mehreren Eingangs- und Ausgangsoptionen mit hohem Wirkungsgrad verfügbar, sodass Benutzer das optimal dimensionierte Netzteil für bestimmte Server-/Speicherkonfigurationen und Umgebungen auswählen können. Diese Flexibilität trägt dazu bei, Leistungsverluste zu minimieren, die Gesamtenergiekosten zu senken und zu verhindern, dass im Rechenzentrum Kapazitäten „gebunden" werden. Als wichtiger Bestandteil der HPE Thermal Discovery Services bieten die CS-Netzteile den höchsten Wirkungsgrad in der IT-Branche (bis zu 96 %). Kunden wird es damit ermöglicht, den Energiebedarf pro Server um bis zu 60 W und den Energiebedarf im Rechenzentrum um bis zu 10 % zu senken (im Vergleich zur Stromverbrauchsschätzung von ProLiant G6). CS Platinum Plus- und Titanium-Netzteile werden auch zur Aktivierung der HPE Power Discovery Services benötigt, die darauf ausgerichtet sind, die Rechendichte zu erhöhen und Ausfälle des Rechenzentrums zu reduzieren.
HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Common Slot - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 460 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung
Common Slot
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-132 / 180-264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
460 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.81 cm
Tiefe
19.05 cm
Höhe
8.63 cm
Gewicht
1.13 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.37 cm
Transporttiefe
13.97 cm
Transporthöhe
18.44 cm
Transportgewicht
1.59 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen8 (460 Watt), DL160 Gen8 Base (460 Watt), DL160 Gen8 Entry (460 Watt), DL160 Gen8 Performance (460 Watt), DL320e Gen8 Base (460 Watt), DL320e Gen8 Performance (460 Watt), DL360e Gen8 (460 Watt), DL360e Gen8 Entry (460 Watt), DL360e Gen8 Performance (460 Watt), DL360e Gen8 Special Server (460 Watt), DL360p Gen8 (460 Watt), DL360p Gen8 Base (460 Watt), DL360p Gen8 Entry (460 Watt), DL360p Gen8 High Performance (460 Watt), DL380p Gen8 (460 Watt), DL380p Gen8 Base (460 Watt), DL380p Gen8 Entry (460 Watt), DL380p Gen8 High Performance (460 Watt), DL380p Gen8 Performance (460 Watt), DL380p Gen8 Special (460 Watt), DL385p Gen8 (460 Watt), DL385p Gen8 Dedicated Workload (460 Watt), DL385p Gen8 Entry (460 Watt), DL385p Gen8 Maximized Consolidation (460 Watt), DL385p Gen8 Storage (460 Watt), DL388p Gen8 Base (460 Watt), ML350e Gen8 (460 Watt), ML350e Gen8 Base (460 Watt), ML350e Gen8 Entry (460 Watt), ML350e Gen8 Performance (460 Watt), ML350e Gen8 v2 (460 Watt), ML350e Gen8 v2 Base (460 Watt), ML350p Gen8 (460 Watt), ML350p Gen8 Base (460 Watt), ML350p Gen8 Entry (460 Watt), ML350p Gen8 Special Server (460 Watt)
Weitere Suchbegriffe: server netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
675843-B21
ab € 172,19*
Zubehör
HP
664046-B21
ab € 363,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.