| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4278598 Herst.-Nr.: 684066-B21 EAN/GTIN: 8861127023011 |
| |
|
| | |
| An Ihre Server werden viele Anforderungen gestellt. Arbeitet er zuverlässig und effizient? Mit HPE DDR3 SmartMemory erhalten Sie eine wesentlich schnellere Datenübertragung und höhere Kapazität als mit älteren DDR-Technologien, unterstützt durch unsere branchenführende Zuverlässigkeit. Alle unsere SmartMemory-Lösungen durchlaufen gründliche Modellierungs-, Qualifizierungs- und Testprozesse, die erweiterte Speicherleistungsfunktionen ermöglichen. Mit diesen umfangreichen Tests wird sichergestellt, dass Ihre HPE Serverspeicher vollständig kompatibel mit Ihren HPE Servern sind und für diese optimiert wurden. HPE Server mit HPE DDR3 SmartMemory bieten höhere Leistung und Verwaltbarkeit in einer Reihe von Konfigurationen, die bei Verwendung von Drittanbieter-DIMMs nicht unterstützt werden. HPE - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - registriert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 16 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 684066-B21 | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE, REACH | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant BL465c G7, BL685c G7, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Entry, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Dual Rank, registriert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Chip-Organisation | X4 | | Latenzzeiten | CL11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |