|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-4273712 Herst.-Nr.: 7010003 EAN/GTIN: 4260134933865 |
| |
|
|  |  |
 | M-CAB - Wandschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm ( 19" ) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 44.8 cm |  | Tiefe | 40 cm |  | Höhe | 52 cm |  | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |  | Produkttyp | Wandschrank |  | Produktmaterial | Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 9U |  | Rack-Größe | 48.3 cm ( 19" ) |  | Packungsinhalt | 2 x 19" Montagewinkel, Glasfronttür | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 15 Jahre |  | Service & Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbare Vorderklappe, pulverbeschichtet, Oberseite mit Lüftungsschlitzen |  | Montagekit | Mitgeliefert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |